SKF
SKF
13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V
SKF SKF
描述
SKF 13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V
Lip Seal; Oil Seal; 1.38" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
制造商部件号
13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V
BDI部件号
1241802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13757-1-38X2-282X0-354-HMSA97-V/p/1241802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311283625
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA97
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA97
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 1.38" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
安装
2.282英寸 | 57.963毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米