SKF
SKF
14804 / 1.5X1.874X0.188 HM14 R
SKF SKF
描述
CR 14804 ; 密封/油封
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
制造商部件号
14804 / 1.5X1.874X0.188 HM14 R
BDI部件号
1414723
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14804-1-5X1-874X0-188-HM14-R/p/1414723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 297 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311884891
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM14
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14804
重量/磅
0.048
详细描述
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
1.875英寸 | 47.625毫米