JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15596 5066
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 15596 5066
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
制造商部件号
15596 5066
BDI部件号
18224178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15596-5066/p/18224178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834070173
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_HP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HP
其它特点
High Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15596 5066
重量/磅
0.012
详细描述
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
0.75英寸 | 19.05毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米