16045 / 1.625X2.125X0.25 CRWAR5 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWAR5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNU55OHhNRFUxTnpjd05EVXdNek15Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEZTTlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM1MDgyNGZkNmFjNWEwZjNlNmYyNWJiZjU3NGYxOTFlNjQ1NjUwZmI2NmI2Njg5MjYyNmFhODEyZDMyN2M5NA
1414085 油封 

SKF SKF

16045 / 1.625X2.125X0.25 CRWAR5 V

描述

SKF 16045 ; 密封/钢骨架密封

Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWAR5 Seal Design Code

制造商部件号

SKF 16045

BDI部件号
1414085

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311016551
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWAR5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CRWAR5
其它特点
Small | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16045
重量/磅
0.088
详细描述
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWAR5 Seal Design Code
安装
2.125英寸 | 53.975毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新