17227 / 1.75X2.125X0.188 HMS1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobU5DOHhNRFUxTnpjd05URTVNVFExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NjhmOWYzNjIxNGU0ZTQwZTlmN2I1ODEwZWRmMTg4MDM3MDVkZjI0M2E4OWExY2E0MTI1MTE4OGMwMDgzNWU
1244067 油封 

SKF SKF

17227 / 1.75X2.125X0.188 HMS1 R

描述

SKF 17227 / 1.75X2.125X0.188 HMS1 R

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code

制造商部件号

17227 / 1.75X2.125X0.188 HMS1 R

BDI部件号
1244067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311884969
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS1
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17227
重量/磅
0.073
详细描述
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
安装
2.125英寸 | 53.975毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新