1244378
油封
SKF
SKF
1775557 / 17.75X19.75X0.813 HS7 R
SKF SKF
描述
SKF 1775557 / 17.75X19.75X0.813 HS7 R
Lip Seal; 17-3/4" Shaft Dia; 19-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
1775557 / 17.75X19.75X0.813 HS7 R
BDI部件号
1244378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1775557-17-75X19-75X0-813-HS7-R/p/1244378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311130592
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1775557
重量/磅
4.151
详细描述
Lip Seal; 17-3/4" Shaft Dia; 19-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
17.75 英寸 | 450.85 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
19.75英寸 | 501.65毫米