18948 / 1.875X3.744X0.43 HMSH1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoall5OHhNRGN4TVRNMU1UVTVNRGswTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMGd4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhODgxZmJlYjQyNzBjMTZjMDE2NDM0NzBhMGU1YjZkYWVmNzE0MjkzNGM5N2UxNGM2NjE1NWQ1MjY1NGI0YTVh
1245201 油封 

SKF SKF

18948 / 1.875X3.744X0.43 HMSH1 R

描述

SKF 18948 / 1.875X3.744X0.43 HMSH1 R

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.744" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH1 Seal Design Code

制造商部件号

18948 / 1.875X3.744X0.43 HMSH1 R

BDI部件号
1245201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311020770
重量 / Kilogram
0.192
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSH1
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18948
重量/磅
0.451
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.744" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH1 Seal Design Code
名义宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
实际宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
安装
3.744英寸 | 95.098毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新