SKF
SKF
20098 / 2X3.189X0.469 CRWH1 R
SKF SKF
描述
SKF 20098 / 2X3.189X0.469 CRWH1 R
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
20098 / 2X3.189X0.469 CRWH1 R
BDI部件号
1243454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20098-2X3-189X0-469-CRWH1-R/p/1243454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311022750
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20098
重量/磅
0.224
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
3.189英寸 | 81.001毫米