GARLOCK
GARLOCK
21722-0730
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21722-0730
28.74" Shaft Dia; 29.13" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
制造商部件号
21722-0730
BDI部件号
369769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21722-0730/p/369769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744164140
重量 / Kilogram
2.513
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_145A1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
145A1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2.513
详细描述
28.74" Shaft Dia; 29.13" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
安装
29.13英寸 | 739.902毫米
轴直径
28.74 英寸 | 729.996 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米