TIMKEN
TIMKEN
24600-8815
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24600-8815
14-1/64" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 0.669" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.669" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24600-8815
BDI部件号
1320735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-8815/p/1320735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893180434
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24600-8815
重量/磅
1.751
详细描述
14-1/64" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 0.669" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.669" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
名义宽度
0.669 英寸 | 16.993 毫米
实际宽度
0.669 英寸 | 16.993 毫米
轴直径
14.016 英寸 | 356.006 毫米
安装
15英寸 | 381毫米