GARLOCK
GARLOCK
24743-3769
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24743-3769
570MM Shaft Dia; 610MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24743-3769
BDI部件号
375041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24743-3769/p/375041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744604028
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X3769 MILL-RIGHT N CRS 570 MM 610 MM 20 MM W/.25
制造商内部编号
24743-3769
重量/磅
6.6
详细描述
570MM Shaft Dia; 610MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
22.441 英寸 | 570 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
24.016英寸 | 610毫米