DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
290X330X18TZ
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 290X330X18TZ
Lip Seal; 290MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TZ Seal Design Code
制造商部件号
290X330X18TZ
BDI部件号
887861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/290X330X18TZ/p/887861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.466
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
290X330X18TZ
重量/磅
1.061
详细描述
Lip Seal; 290MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TZ Seal Design Code
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
11.417 英寸 | 290 毫米
安装
12.992英寸 | 330毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米