1249420
油封
SKF
SKF
29218 / 2.938X3.623X0.375 CRW1 R
SKF SKF
描述
SKF 29218 / 2.938X3.623X0.375 CRW1 R
Lip Seal; 2-15/16" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
29218 / 2.938X3.623X0.375 CRW1 R
BDI部件号
1249420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29218-2-938X3-623X0-375-CRW1-R/p/1249420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311029445
重量 / Kilogram
0.106
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29218
重量/磅
0.286
详细描述
Lip Seal; 2-15/16" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
安装
3.623英寸 | 92.024毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米