SKF
SKF
30060 / 3X4.331X0.438 CRWH1 R
SKF SKF
描述
SKF 30060 / 3X4.331X0.438 CRWH1 R
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
30060 / 3X4.331X0.438 CRWH1 R
BDI部件号
1414425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30060-3X4-331X0-438-CRWH1-R/p/1414425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030137
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30060
重量/磅
0.377
详细描述
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
4.331英寸 | 110.007毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米