34000 / 3.4X4.5X0.281 X14 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X14-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnM01pOHhNRGN4TVRNd016UTROelV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hORjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDg3NjMzMzAzMmUzMjQzZGNmOTRmYmIwOGFmZWMwNTI0Zjg5NjUyZDRiMzU3MWQ4ZTYwOWQ2ZDRjOTA5NWQz
1251118 油封 

SKF SKF

34000 / 3.4X4.5X0.281 X14 V

描述

SKF 34000 / 3.4X4.5X0.281 X14 V

Lip Seal; 3.4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X14 Seal Design Code

制造商部件号

34000 / 3.4X4.5X0.281 X14 V

BDI部件号
1251118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311031882
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X14
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
X14
其它特点
External Lip | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34000
重量/磅
0.252
详细描述
Lip Seal; 3.4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X14 Seal Design Code
名义宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
轴直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
实际宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新