34985 / 3.5X4.626X0.438 CRWH1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNFpTODVOamMyTVRZMk1UQXpNRGN3TG1wd1p3fDc4NTYxNjk3YWM0YzNjMmU5MzA4YWIzZjFhNjY4NWZkNTcyMDk1YmJhN2IwMDQ2NGQzYWFlOTU4YzVkNmMzOGM
1414166 油封 

SKF SKF

34985 / 3.5X4.626X0.438 CRWH1 R

描述

SKF 34985 / 3.5X4.626X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

制造商部件号

34985 / 3.5X4.626X0.438 CRWH1 R

BDI部件号
1414166

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 5

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311032315
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34985
重量/磅
0.348
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
4.626英寸 | 117.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新