SKF
SKF
365X405X18 HS8 V
SKF SKF
描述
SKF 365X405X18 HS8 V
365MM Shaft Dia; 405MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
365X405X18 HS8 V
BDI部件号
22779557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/365X405X18-HS8-V/p/22779557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311477482
重量 / Kilogram
0.654
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
365X405X18 HS8 V
重量/磅
1.442
详细描述
365MM Shaft Dia; 405MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
安装
15.945英寸 | 405毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
14.37 英寸 | 365 毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米