SKF
SKF
38160 / 3.813X4.999X0.469 CRSH1 R
SKF SKF
描述
SKF 38160 / 3.813X4.999X0.469 CRSH1 R
Lip Seal; 3-13/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
制造商部件号
38160 / 3.813X4.999X0.469 CRSH1 R
BDI部件号
1251778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/38160-3-813X4-999X0-469-CRSH1-R/p/1251778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311033688
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH1
其它特点
With Inner Case | Secondary Steel Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
38160
重量/磅
0.582
详细描述
Lip Seal; 3-13/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
4.999英寸 | 126.975毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
轴直径
3.813 英寸 | 96.85 毫米