SKF
SKF
4250766 / 42.5X45X0.875 HDS1 V
SKF SKF
描述
SKF 4250766 / 42.5X45X0.875 HDS1 V
Lip Seal; 42-1/2" Shaft Dia; 45" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
4250766 / 42.5X45X0.875 HDS1 V
BDI部件号
1252344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4250766-42-5X45X0-875-HDS1-V/p/1252344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311149709
重量 / Kilogram
10.32
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4250766
重量/磅
22.777
详细描述
Lip Seal; 42-1/2" Shaft Dia; 45" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
42.5 英寸 | 1,079.5 毫米
安装
45英寸 | 1,143毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米