45X72X11.43 HMSA21 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA21-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnM01DOHhNRGN4TVRNd09EQXdPVFV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjk5Nzg3MWNjZWFmYTA5NzcyMjNhYjAxMzlmNzM0YzViYWY4ZDI1NjNlOGI0OTgwNjI2YzAwOTkzZDRmNmE4ZQ
1252840 油封 

SKF SKF

45X72X11.43 HMSA21 E

描述

SKF 45X72X11.43 HMSA21 E

45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code

制造商部件号

45X72X11.43 HMSA21 E

BDI部件号
1252840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311304566
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA21
凸缘材料
Ethylene Acrylic Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA21
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
45X72X11.43 HMSA21 E
重量/磅
0.092
详细描述
45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code
实际宽度
0.45 英寸 | 11.43 毫米
名义宽度
0.45 英寸 | 11.43 毫米
安装
2.835英寸 | 72毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新