1344308
油封
TIMKEN
TIMKEN
NAT 472179
TIMKEN TIMKEN
描述
NAT 472179 ; 密封/油封
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
制造商部件号
472179
BDI部件号
1344308
详情
16.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/NAT-472179/p/1344308
单价(不含税)
¥16.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 14 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893493152
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
472179
重量/磅
0.079
详细描述
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米