SKF
SKF
50070 / 5X6.25X0.25 HM21 R
SKF SKF
描述
SKF 50070 / 5X6.25X0.25 HM21 R
Lip Seal; 5" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
制造商部件号
50070 / 5X6.25X0.25 HM21 R
BDI部件号
1253218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/50070-5X6-25X0-25-HM21-R/p/1253218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311037396
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
50070
重量/磅
0.415
详细描述
Lip Seal; 5" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
轴直径
5 英寸 | 127 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
6.25英寸 | 158.75毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米