SKF
SKF
526475 / 15.5X17.5X1.031 HDSA2 RD
SKF SKF
描述
SKF 526475 / 15.5X17.5X1.031 HDSA2 RD
15-1/2" Shaft Dia; 17-1/2" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.031" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
526475 / 15.5X17.5X1.031 HDSA2 RD
BDI部件号
1253618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/526475-15-5X17-5X1-031-HDSA2-RD/p/1253618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311370677
重量 / Kilogram
3.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
526475
重量/磅
6.808
详细描述
15-1/2" Shaft Dia; 17-1/2" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.031" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
轴直径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
实际宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
安装
17.5英寸 | 444.5毫米
名义宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米