SKF
SKF
527121 / 63.25X65.434X0.953 HS9 R
SKF SKF
描述
SKF 527121 / 63.25X65.434X0.953 HS9 R
Lip Seal; 63-1/4" Shaft Dia; 65.434" Housing Bore; 0.953" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 61/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS9 Seal Design Code
制造商部件号
527121 / 63.25X65.434X0.953 HS9 R
BDI部件号
1253662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/527121-63-25X65-434X0-953-HS9-R/p/1253662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311093071
重量 / Kilogram
5.95
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS9
其它特点
Large | Open Groove
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
527121
重量/磅
13.121
详细描述
Lip Seal; 63-1/4" Shaft Dia; 65.434" Housing Bore; 0.953" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 61/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS9 Seal Design Code
实际宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
名义宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
轴直径
63.25 英寸 | 1,606.55 毫米
安装
65.434英寸 | 1,662.024毫米