530X580X22 HDS7Y R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7K-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnME1pODVPVGs1TkRRd05qUXlNRGM0TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRMWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjIzYWY2YjgxZjNmNmM2M2U0OTg4MmQxNGE3YmFlMzhlZmMwMWM3MzFkNDhlYTQ5ZGUzNDZiMTZlODNiMDAwNA
1253816 油封 

SKF SKF

530X580X22 HDS7Y R

描述

SKF 530X580X22 HDS7Y R

530MM Shaft Dia; 580MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code

制造商部件号

530X580X22 HDS7Y R

BDI部件号
1253816

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579251471
重量 / Kilogram
2.8
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7K
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
HDS7K
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
530X580X22 HDS7K R
重量/磅
8.156
详细描述
530MM Shaft Dia; 580MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code
安装
22.835英寸 | 580毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
轴直径
20.866 英寸 | 530 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新