SKF
SKF
5500 / 0.563X0.75X0.094 HM3 R
SKF SKF
描述
SKF 5500 / 0.563X0.75X0.094 HM3 R
Lip Seal; 9/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
制造商部件号
5500 / 0.563X0.75X0.094 HM3 R
BDI部件号
1254009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5500-0-563X0-75X0-094-HM3-R/p/1254009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311900010
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM3
其它特点
Robust Seal
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5500
重量/磅
0.055
详细描述
Lip Seal; 9/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
实际宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
安装
0.75英寸 | 19.05毫米