59997 / 6X6.75X0.437 SL1 T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-SL1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk5DOHhNREUxTURZM09UY3dOelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRUREZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNWI2OTNmYTc1MDcyYzlkZTNlYTRkODJkZDIxNzk1YWM2ZDliZTNkODZlNmM1MmMxMDU1MzI2Nzk1N2M2NDU2
1254954 油封 

SKF SKF

59997 / 6X6.75X0.437 SL1 T

描述

SKF 59997 / 6X6.75X0.437 SL1 T

Lip Seal; Oil Seal; 6" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code

制造商部件号

59997 / 6X6.75X0.437 SL1 T

BDI部件号
1254954

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311038744
重量 / Kilogram
0.228
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_SL1
凸缘材料
Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SL1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 6" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code
轴直径
6 英寸 | 152.4 毫米
安装
6.75英寸 | 171.45毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新