1242124
油封
SKF
SKF
6280 / 0.625X1.25X0.313 CRWA5 R
SKF SKF
描述
SKF 6280 / 0.625X1.25X0.313 CRWA5 R
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRWA5 Seal Design Code
制造商部件号
6280 / 0.625X1.25X0.313 CRWA5 R
BDI部件号
1242124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6280-0-625X1-25X0-313-CRWA5-R/p/1242124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311004428
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
CRWA5
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6280
重量/磅
0.073
详细描述
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRWA5 Seal Design Code
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1.25英寸 | 31.75毫米