1262470
油封
SKF
SKF
64998 / 6.5X7.5X0.5 CRWH1 V
SKF SKF
描述
SKF CR64998 ; 密封/密封圈、O型圈
Lip Seal; 6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
64998 / 6.5X7.5X0.5 CRWH1 V
BDI部件号
1262470
详情
581.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/64998-6-5X7-5X0-5-CRWH1-V/p/1262470
单价(不含税)
¥581.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311039222
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64998
重量/磅
0.727
详细描述
Lip Seal; 6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
安装
7.5英寸 | 190.5毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米