TIMKEN
TIMKEN
710459
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710459
1.929" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 1.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 91 Seal Design Code
制造商部件号
710459
BDI部件号
1350100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710459/p/1350100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893526959
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_91
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
91
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710459
详细描述
1.929" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 1.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 91 Seal Design Code
实际宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
名义宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
安装
2.559英寸 | 64.999毫米
轴直径
1.929 英寸 | 48.997 毫米