710504 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFl5ODVOamMyTVRNMk5URXpOVFkyTG1wd1p3fDQyNWY2YWFhZGJkMzc2MzQyZmViMDI4YjBhNjg1YTA3NmRiZjNiZjJiMjE4OTU1NzBhYjJkMGNjYzZlY2Y4MzI
1350106 油封 

TIMKEN TIMKEN

710504

描述

TIMKEN 710504

1.142" Shaft Dia; 1.457" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code

制造商部件号

710504

BDI部件号
1350106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893500294
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710504
重量/磅
0.011
详细描述
1.142" Shaft Dia; 1.457" Housing Bore; 0.197" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.197" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
安装
1.457英寸 | 37.008毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5.004 毫米
轴直径
1.142 英寸 | 29.007 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新