DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
80X105X13TC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 80X105X13TC-BX
80MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
制造商部件号
80X105X13TC-BX
BDI部件号
884725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/80X105X13TC-BX/p/884725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 47 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886208419
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
80X105X13TC
重量/磅
0.159
详细描述
80MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
安装
4.134英寸 | 105毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
3.15 英寸 | 80 毫米