DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
83.5X110X16EDA-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 83.5X110X16EDA-BX
83.5MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; DA Seal Design Code
制造商部件号
83.5X110X16EDA-BX
BDI部件号
903239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/83-5X110X16EDA-BX/p/903239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886438922
重量 / Kilogram
0.176
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_DA
凸缘材料
Ethylene Propylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
DA
其它特点
With Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
83.5X110X16EDA
详细描述
83.5MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; DA Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装
4.331英寸 | 110毫米
轴直径
3.287 英寸 | 83.5 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米