1352002
油封
TIMKEN
TIMKEN
8622 SEAL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8622 SEAL
1.94" Shaft Dia; 2-13/16" Housing Bore; 0.428" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.428" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code
制造商部件号
8622 SEAL
BDI部件号
1352002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8622-SEAL/p/1352002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893467092
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_88
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
88
其它特点
Bonded | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8622 SEAL
重量/磅
0.101
详细描述
1.94" Shaft Dia; 2-13/16" Housing Bore; 0.428" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.428" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code
安装
2.813英寸 | 71.45毫米
轴直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
名义宽度
0.428 英寸 | 10.871 毫米
实际宽度
0.428 英寸 | 10.871 毫米