1242251
油封
SKF
SKF
8627 / 0.875X1.251X0.188 HM14 R
SKF SKF
描述
SKF 8627 / 0.875X1.251X0.188 HM14 R
Lip Seal; 7/8" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
制造商部件号
8627 / 0.875X1.251X0.188 HM14 R
BDI部件号
1242251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8627-0-875X1-251X0-188-HM14-R/p/1242251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311006774
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM14
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8627
重量/磅
0.043
详细描述
Lip Seal; 7/8" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
安装
1.251英寸 | 31.775毫米