SKF
SKF
9686 / 0.984X1.499X0.25 CRW1 V
SKF SKF
描述
SKF 9686 / 0.984X1.499X0.25 CRW1 V
Lip Seal; 63/64" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
9686 / 0.984X1.499X0.25 CRW1 V
BDI部件号
1298090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9686-0-984X1-499X0-25-CRW1-V/p/1298090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311007597
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9686
重量/磅
0.071
详细描述
Lip Seal; 63/64" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRW1 Seal Design Code
安装
1.5英寸 | 38.1毫米
轴直径
0.984 英寸 | 24.994 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米