1242348
油封
SKF
SKF
9859 / 1X1.499X0.188 HM14 R
SKF SKF
描述
SKF 9859 / 1X1.499X0.188 HM14 R
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
制造商部件号
9859 / 1X1.499X0.188 HM14 R
BDI部件号
1242348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9859-1X1-499X0-188-HM14-R/p/1242348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 24 |
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311008167
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM14
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9859
重量/磅
0.049
详细描述
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
安装
1.499英寸 | 38.075毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米