SD18X24X3-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-SD-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd05DODVOak13TVRJNU56RTNNamM0TG1wd1p3fDYyOTcyZWM3YTliYWUxNTRjNzBjM2MyOWM3ZTE5YjczNjdjOGQ0ODI5OWFmMjhjYmFiMTllZWE4ZjFkM2QyMmQ
1177608 油封 

INA INA

SD18X24X3-A

描述

INA SD18X24X3-A

Lip Seal; 18MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

制造商部件号

SD18X24X3-A

BDI部件号
1177608

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364476946
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
SD18X24X3-A
重量/磅
0.01452
详细描述
Lip Seal; 18MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
安装
0.945英寸 | 24毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新