Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,024
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
47,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
330,2
Furat - hüvelyk:
13
Egyéb jellemzők:
Light Duty
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,875
Alapszám:
L860049
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
42,875
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
254
Furat - hüvelyk:
10
Egyéb jellemzők:
Light Medium Duty
Globális cikkszám GPN:
649430
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,688
Alapszám:
LM249748
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No