Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
NJ314EV9

COMPARE

NJ314EV9

Description
NJ314EV9 CYLINDRICAL ROLLER BEARING ; 70MM ID X 150MM OD X 35MM W

NTN

Part # NJ314EV9

BDI # 17148859

Features

Profile: Complete with Outer and Inner Ring
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 5.906
Bore Profile: Straight
Retainer: Yes

Cage Material: Steel
Separable: Inner Ring - One Side
Other Features: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Number of Rows of Rollers: Single Row
Snap Ring: No

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY