NU31/500EMAW102C3
Leírás
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Anyagszám NU31/500EMAW102C3
BDI anyagszám 21956629
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,677
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,465
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
32,5
Külső átmérő - milliméter:
825,5
Furat - milliméter:
736,6
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globális cikkszám GPN:
657985
Összeszerelendő alkotórészek:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Alapszám:
LL582949
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,677
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
74
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Centered Outer Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No