8MPC-180S-36-3020
Opis
TB WOODS 8MPC-180S-36-3020
Nr. katalogowy 8MPC-180S-36-3020
Nr kat. BDI 987603
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
36
F8MX180S21-SF
Opis
MARTIN SPROCKET & GR F8MX180S21-SF
Nr. katalogowy F8MX180S21-SF
Nr kat. BDI 21979078
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,71
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,708
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1,2
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,047
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
18,046
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51,562
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,03
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
36