cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,318
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
166
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577289
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,48
PB14MX-36S-90 MPB
Opis
DODGE PB14MX-36S-90 MPB
Nr. katalogowy PB14MX-36S-90 MPB
Nr kat. BDI 20508981
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106,68
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,2
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Rough Bore
P36-14M-115-3020
Opis
TB WOODS P36-14M-115-3020
Nr. katalogowy P36-14M-115-3020
Nr kat. BDI 18383320
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
174,498
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,208
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578369
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,43
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed