15L050 NO HUB 1/4 BORE
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 15L050 NO HUB 1/4 BORE
Nr. katalogowy 15L050 NO HUB 1/4 BORE
Nr kat. BDI 21569486
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,79
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,76
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,466
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
12,7
15XL037 X 8MM NO KW/2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 15XL037 X 8MM NO KW/2SS
Nr. katalogowy 15XL037 X 8MM NO KW/2SS
Nr kat. BDI 21515904
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,955
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,074
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,935
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
24,257
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
15L050 22MM KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 15L050 22MM KW
Nr. katalogowy 15L050 22MM KW
Nr kat. BDI 20654812
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,79
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,76
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,466
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
12,7
PLB5-015SF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB5-015SF09-1/4
Nr. katalogowy PLB5-015SF09-1/4
Nr kat. BDI 173817
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,94
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,895
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
23,876
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-015DF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB5-015DF09-3/8
Nr. katalogowy PLB5-015DF09-3/8
Nr kat. BDI 173866
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,94
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,895
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
23,876
Sposób Montażu:
Finished Bore