cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,299
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,075
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,189
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
236,195
Sposób Montażu:
Bushed
SS 8MX-53S-21 2012
Opis
GATES SS 8MX-53S-21 2012
Nr. katalogowy SS 8MX-53S-21 2012
Nr kat. BDI 1132709
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,314
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
139,7
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,251
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
134,976
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,299
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,189
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
236,195
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,314
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
143,256
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,251
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
134,976
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-53S-37-3020
Opis
TB WOODS 14MPC-53S-37-3020
Nr. katalogowy 14MPC-53S-37-3020
Nr kat. BDI 994070
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,299
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,189
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
236,195
Sposób Montażu:
Bushed