Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
SYJ7140-5LOZ

COMPARE

SYJ7140-5LOZ

Description
SYJ7140-5LOZ SOLENOID VALVE ; 5 PORT 4 WAY/2 POSITION 24VDC

SMC

Part # SYJ7140-5LOZ

BDI # 17869423

Features

Port Type: Not Available
Number of Ports/Way: 5 Port | 4 Way
Valve Type: Solenoid
Actuation: Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media: Pneumatic

Number of Positions: 2 Position
Inch - Metric: Inch
Other Features: Air Fluid | Base Mounted | Individual Pilot Exhaust | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Overall Length - Inch: 3.421
Voltage: 24 VDC

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY