Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
L150 1-13/16

COMPARE

L150 1-13/16

Description
L150 1-13/16 COUPLING HUB

TB WOODS

Part # L150 1-13/16

BDI # 983263

Features

Bore Profile: Finished Bore
Component: Hub
Inch - Metric: Inch
Material: Powdered Metal
Outside Diameter - Inch: 3.75

Length Thru Bore - Millimeter: 44.45
Other Features: Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
Mounting Method: Set Screw
Hub Diameter - Millimeter: 95.25
Coupling Type: Jaw Coupling

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY