12B-1/Z=19 NR. CS11019
Popis
12B-1/Z=19z
Katalógové číslo výrobcu 12B-1/Z=19 NR. CS11019
BDI # 15049447
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
12B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Priemer stúpania - palce:
4,557
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,945
Ostatné vlastnosti:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 14MM Plain Bore
Priemer stúpania – milimetre:
115,74
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
10B-2/Z=17 NR. PD10017
Popis
SATI 10B-2/Z=17 NR. PD10017
Katalógové číslo výrobcu 10B-2/Z=17 NR. PD10017
BDI # 1405152
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
10B-2
Rozteč reťaze – milimetre:
15,875
Priemer stúpania - palce:
3,401
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,718
Ostatné vlastnosti:
16MM Plain Bore
Priemer stúpania – milimetre:
86,39
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
3/4x7/16 Z18 Reťazový disk DUPLEX
Popis
3/4x7/16 Z18 Reťazový disk DUPLEX
Katalógové číslo výrobcu D12B18
BDI # 15043176
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
12B-2
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
4,319
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,703
Priemer stúpania – milimetre:
109,71
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,5
Veľkosť reťaze:
08B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
12,7
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,035
Ostatné vlastnosti:
DIN 8187 Chain | 14MM to 40MM Bore | Simplex
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
No Bushing
12B-1/Z=16 NR. PS11016
Popis
SATI 12B-1/Z=16 NR. PS11016
Katalógové číslo výrobcu 12B-1/Z=16 NR. PS11016
BDI # 1405472
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
12B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Priemer stúpania - palce:
3,844
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,22
Ostatné vlastnosti:
16MM Plain Bore
Priemer stúpania – milimetre:
97,65
Uchytávacia metóda:
Rough Bore