45X62X8 CRW1 R
Opis
CR 45X62X8 CRW1 R USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 45X62X8 CRW1 R
Nr kat. BDI 1414068
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183140
1.766X2.412X0.375 HMSA1 R / 17286
Opis
SKF 1.766X2.412X0.375 HMSA1 R / 17286
Nr. katalogowy 17286 / 1.766X2.412X0.375 HMSA1 R
Nr kat. BDI 1414163
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,265
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,412
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,766
Średnica Wału - Milimetry:
44,856
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD
Globalny Numer Części GPN:
183025
0.781X1.375X0.197 HM14 R / 7831
Opis
SKF 0.781X1.375X0.197 HM14 R / 7831
Nr. katalogowy 7831 / 0.781X1.375X0.197 HM14 R
Nr kat. BDI 1297117
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,004
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,781
Średnica Wału - Milimetry:
19,837
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187273
65X100X10 HMSA10 RG
Opis
SKF 65X100X10 HMSA10 RG
Nr. katalogowy 65X100X10 HMSA10 RG
Nr kat. BDI 1415046
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
100
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,937
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
65
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608759
1X1.624X0.25 CRWA1 V / 9939
Opis
9939
Nr. katalogowy 9939 / 1X1.624X0.25 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1298144
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604526