1X1.499X0.25 CRWA1 R / 9878
Opis
SKF 1X1.499X0.25 CRWA1 R / 9878
Nr. katalogowy 9878 / 1X1.499X0.25 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1413979
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
38,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187595
40X62X7 HMS5 RG
Opis
CR 40X62X7 HMS5 RG USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 40X62X7 HMS5 RG
Nr kat. BDI 1256825
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607938
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small Bore
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
24
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5
Otwór Obudowy - Cale:
0,945
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,197
Średnica Wału - Cale:
0,63
Średnica Wału - Milimetry:
16
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small Bore